品番 : EA948CE-131
品名 : M12/φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG90 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | グリップ長さ | 90mm |
| グリップ径 | 28mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | フェノール樹脂 | 質量 | 62g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/15 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。