品番 : EA948CE-123
品名 : M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG40 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | グリップ長さ | 40mm |
| グリップ径 | 18mm | 材質 | フェノール樹脂 |
| 使用温度 | -20~110℃ | 質量 | 12g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。