品番 : EA948CE-126
品名 : M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG65A |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | グリップ長さ | 65mm |
| グリップ径 | 23mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | フェノール樹脂 | 質量 | 33g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。