詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-63

品名 : M5 重荷重スプリングプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PL5
本体・センターピン材質 スチール SUM22L
(四三酸化鉄皮膜)
用途 重荷重用
入数 1個入り Aサイズ M5
Bサイズ 2.4mm Cサイズ 18mm
Dサイズ 2.3mm 圧力最小~最大 6~20N
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/10 09:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1261ページ
バリエーション一覧
EA948DA-61 M3 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-62 M4 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-63 M5 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-64 M6 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-65 M8 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-66 M10 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-67 M12 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-68 M16 重荷重スプリングプランジャー
EA948DA-69 M20 重荷重スプリングプランジャー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top