品番 : EA948DA-67
品名 : M12 中荷重スプリングプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PL12 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12 | 用途 | 突き出し、位置決め用に(中荷重用) |
| 本体長さ | 28mm | センターピン径 | 6mm |
| 荷重(最小~最大) | 10~55N | 取付方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56~60) |
質量 | 16g |
| 先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/19 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。