品番 : EA948DA-68
品名 : M16 中荷重スプリングプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PL16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 用途 | 突き出し、位置決め用に(中荷重用) |
| 本体長さ | 32mm | センターピン径 | 7.5mm |
| 荷重(最小~最大) | 45~100N | 取付方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 100℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56~60) |
質量 | 35g |
| 先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。