詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-65

品名 : M8 中荷重スプリングプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PL8
ねじサイズ M8 用途 突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ 22mm センターピン径 3.5mm
荷重(最小~最大) 9~35N 取付方法 ねじ込み
レンチ穴 六角/専用 耐熱温度 100℃
材質 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
コイルバネ:SWPA
センターピン:SUM22L(HRC56~60)
質量 6g
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/03 11:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1215ページ
バリエーション一覧
EA948DA-61 M3 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-62 M4 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-63 M5 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-64 M6 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-65 M8 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-66 M10 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-67 M12 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-68 M16 中荷重スプリングプランジャー
EA948DA-69 M20 中荷重スプリングプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:3.5㎜     C:22㎜     D:3㎜
  • 荷重表示について

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top