品番 : EA948HB-112
品名 : 3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個)
仕様
| 適用ケーブル径 | 3~6.5mm | ねじサイズ | M12×P1.25 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 12mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
