品番 : EA948HB-13
品名 : 3-7.5mm ケーブルグランド(25個)
仕様
| 適用ケーブル径 | 3~7.5mm | ねじサイズ | M12×P1.25 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 12mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 25個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/02 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※25個入り