品番 : EA948HB-121
品名 : 10 -14 mm ケーブルグランド
仕様
適用ケーブル径 | 10~14mm | ねじサイズ | M20×P1.5 |
---|---|---|---|
取付穴径 | 20mm | 防水保護等級 | IP68 |
材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/10/06 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1185ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です