品番 : EA948HB-116
品名 : 5.0-10 mm ケーブルグランド(1個)
仕様
適用ケーブル径 | 5~10mm | ねじサイズ | M16×P1.5 |
---|---|---|---|
取付穴径 | 16mm | 防水保護等級 | IP68 |
材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/06/17 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1185ページ |