品番 : EA948HB-143
品名 : 3.5-10 mm ケーブルグランド(1個)
仕様
| ケーブル外径 | 3.5~10mm | ねじの呼び | PG11 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 19.0mm | サイズ(mm) | A:22、B:18.6、C:8、D:22、E:5 |
| 全長 | 約35mm | 材質 | 本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6・ガラス(25%) |
| 使用温度範囲 | -25℃~+100℃ | ||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
