品番 : EA948HB-147
品名 : 14 -24.5mm ケーブルグランド(1個)
仕様
| ケーブル外径 | 14~24.5mm | ねじの呼び | PG29 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 37.5mm | サイズ(mm) | A:42、B:37.0、C:11、D:41、E:7.5 |
| 全長 | 約51mm | 材質 | 本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6・ガラス(25%) |
| 使用温度範囲 | -25℃~+100℃ | ||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
