品番 : EA948HB-150
品名 : 35 -47.5mm ケーブルグランド(1個)
仕様
| ケーブル外径 | 35~47.5mm | ねじの呼び | PG48 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 60.0mm | サイズ(mm) | A:69.5、B:59.3、C:14、D:69、E:9.5 |
| 全長 | 約68mm | 材質 | 本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6 |
| 使用温度範囲 | -25℃~+100℃ | ||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
