詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HB-148

品名 : 18 -31.5mm ケーブルグランド(1個)

仕様

ケーブル外径 18~31.5mm ねじの呼び PG36
取付穴径 47.5mm サイズ(mm) A:52.5、B:47.0、C:13、D:59、E:8
全長 約64mm 材質 本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6
使用温度範囲 -25℃~+100℃
入数は1個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/28 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1141ページ
バリエーション一覧
EA948HB-141 2.5- 6 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-143 3.5-10 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-145 7 -14 mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-147 14 -24.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-148 18 -31.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-149 24 -38.5mm ケーブルグランド(1個)
EA948HB-150 35 -47.5mm ケーブルグランド(1個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top