詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AL-307

品名 : 3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)

仕様

サイズ 3×6mm 頭形状 (+)Aトラス頭
十字穴の番号 1 材質 ステンレス
(SUS XM7)
入数 45個
トラス頭タッピンねじ
ケース入り
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/07 13:37現在)

商品入数 45 販売単位 CS
カタログページ 1284ページ
バリエーション一覧
EA949AL-301 2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-302 2 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-303 2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-304 2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-305 2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
EA949AL-306 3 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-307 3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)
EA949AL-308 3 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)
EA949AL-309 3 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/40本)
EA949AL-310 3 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-311 3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
EA949AL-312 3 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
EA949AL-313 3 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/24本)
EA949AL-314 3 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)
EA949AL-315 3 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)
EA949AL-316 4 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)
EA949AL-317 4 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)
EA949AL-318 4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
EA949AL-319 4 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/28本)
EA949AL-320 4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)
EA949AL-321 4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本)
EA949AL-322 4 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/20本)
EA949AL-323 4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/16本)
EA949AL-324 4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
EA949AL-325 4 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-326 4 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-327 4 x 70mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-328 4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-329 4 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-330 4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-331 5 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-332 5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)
EA949AL-333 5 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
EA949AL-334 5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
EA949AL-335 5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
EA949AL-336 5 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/11本)
EA949AL-337 5 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-338 5 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-339 5 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-340 5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-342 5 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-343 5 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-345 6 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-346 6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-347 6x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-348 6 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-349 6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-350 6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-351 6 x 50mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-352 6 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-354 6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-355 6 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
EA949AL-356 6 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:45本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:45本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top