品番 : EA949AL-309
品名 : 3 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/40本)
仕様
| サイズ | 3×10mm | 頭形状 | (+)Aトラス頭 |
|---|---|---|---|
| 十字穴の番号 | 1 | 材質 | ステンレス (SUS XM7) |
| 入数 | 40個 | ||
| トラス頭タッピンねじ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/07 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1284ページ | ||||

※入数:40本