品番 : EA949AL-331
品名 : 5 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
仕様
サイズ | 5×8mm | 頭形状 | (+)Aトラス頭 |
---|---|---|---|
十字穴の番号 | 2 | 材質 | ステンレス (SUS XM7) |
入数 | 10個 | ||
トラス頭タッピンねじ | |||
ケース入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/08/13 14:20現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1335ページ |
※入数:10本