品番 : EA949CP-19
品名 : [白 大] ポイントベース(20個)
仕様
| 色 | 白 | サイズ | 47×7mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 10mm | 入数 | 20個入 |
| 用途 | アスファルト道・砂利道用 | 使用釘 | EA949CR-50~-200 |
| 材質 | 樹脂製 | ||
| 測量標識が簡単にポイントアップでき、作業効率が大幅にアップ | |||
| ネイルの頭部を保護 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
