詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CP-6

品名 : [赤 小] ポイントベース(100個)

仕様

サイズ 27×4mm
穴径 5mm 入数 100個入
用途 コンクリート道用 使用釘 EA949CR-25、-40
材質 樹脂製
測量標識が簡単にポイントアップでき、作業効率が大幅にアップ
ネイルの頭部を保護
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/25 05:07現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2268ページ
バリエーション一覧
EA949CP-6 [赤 小] ポイントベース(100個)
EA949CP-7 [青 小] ポイントベース(100個)
EA949CP-8 [黄 小] ポイントベース(100個)
EA949CP-9 [白 小] ポイントベース(100個)
EA949CP-10 [緑 小] ポイントベース(100個)
EA949CP-16 [赤 大] ポイントベース(20個)
EA949CP-17 [青 大] ポイントベース(20個)
EA949CP-18 [黄 大] ポイントベース(20個)
EA949CP-19 [白 大] ポイントベース(20個)
EA949CP-20 [緑 大] ポイントベース(20個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top