品番 : EA949CP-20
品名 : [緑 大] ポイントベース(20個)
仕様
色 | 緑 | サイズ | 47×7mm |
---|---|---|---|
穴径 | 10mm | 入数 | 20個入 |
用途 | アスファルト道・砂利道用 | 使用釘 | EA949CR-50~-200 |
材質 | 樹脂製 | ||
測量標識が簡単にポイントアップでき、作業効率が大幅にアップ | |||
ネイルの頭部を保護 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/08 14:03現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2332ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)