品番 : EA949CP-9
品名 : [白 小] ポイントベース(100個)
仕様
| 色 | 白 | サイズ | 27×4mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5mm | 入数 | 100個入 |
| 用途 | コンクリート道用 | 使用釘 | EA949CR-25、-40 |
| 材質 | 樹脂製 | ||
| 測量標識が簡単にポイントアップでき、作業効率が大幅にアップ | |||
| ネイルの頭部を保護 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 00:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949CR-25 : 4x27mm メジャーネイル(100本) |
| 関連商品 | EA949CR-40 : 5x43mm メジャーネイル(100本) |
ウェブカタログ画像
拡大
