品番 : EA949ED-621
品名 : 6.2x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 3本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6.2×50mm | 総重量 | 約38g |
| 入数 | 3本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
