品番 : EA949ED-512
品名 : 5.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
---|---|---|---|
サイズ | 5.1×38mm | 総重量 | 約46g |
入数 | 8本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 01:13現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1337ページ |