品番 : EA949ED-452
品名 : 4.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
---|---|---|---|
サイズ | 4.5×32mm | 総重量 | 約33g |
入数 | 7本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 22:00現在) |
||||
商品入数 | 7 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1337ページ |