品番 : EA949ED-515
品名 : 5.1x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
---|---|---|---|
サイズ | 5.1×56mm | 総重量 | 約46g |
入数 | 5本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/07 18:54現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1355ページ |