品番 : EA949ED-355
品名 : 3.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
---|---|---|---|
サイズ | 3.5×32mm | 総重量 | 約24g |
入数 | 7本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/24 18:50現在) |
||||
商品入数 | 7 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1337ページ |