品番 : EA949GZ-251A
品名 : M 5x 30mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | ベース | EPDMゴム |
|---|---|---|---|
| ベース径 | 32mm | ねじ | M5×30mm |
| 耐荷重(kg) | 600 | ||
| 耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐老化性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/06/18 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
