品番 : EA949GZ-261A
品名 : M 6x 40mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)
仕様
材質 | スチール(三価クロメート) | ベース | EPDMゴム |
---|---|---|---|
ベース径 | 32mm | ねじ | M6×40mm |
耐荷重(kg) | 900 | ||
耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐老化性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/05/03 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1756ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)