品番 : EA949GZ-262A
品名 : M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | ベース | EPDMゴム |
|---|---|---|---|
| ベース径 | 32mm | ねじ | M6×80mm |
| 耐荷重(kg) | 900 | ||
| 耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐老化性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/24 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
