品番 : EA949GZ-252A
品名 : M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)
仕様
材質 | スチール(三価クロメート) | ベース | EPDMゴム |
---|---|---|---|
ベース径 | 32mm | ねじ | M5×60mm |
耐荷重(kg) | 600 | ||
耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐老化性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/06/17 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1756ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)