詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-209

品名 : φ25mm/M 8x 72mm アジャスターベース

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ELP25-M8X72
材質 パッド:ポリアミド、
ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
RoHS対応品
サイズ(mm) ベース径:25、
ねじ:M8×72
耐荷重(kg) 2.5
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/05/02 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1754ページ
バリエーション一覧
EA949HA-201 φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース
EA949HA-202 φ25mm/M 6x 34mm アジャスターベース
EA949HA-203 φ25mm/M 6x 54mm アジャスターベース
EA949HA-204 φ25mm/M 6x 62mm アジャスターベース
EA949HA-205 φ25mm/M 8x 17mm アジャスターベース
EA949HA-206 φ25mm/M 8x 22mm アジャスターベース
EA949HA-207 φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース
EA949HA-208 φ25mm/M 8x 52mm アジャスターベース
EA949HA-209 φ25mm/M 8x 72mm アジャスターベース
EA949HA-221 φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース
EA949HA-222 φ30mm/M 6x 32mm アジャスターベース
EA949HA-223 φ30mm/M 6x 52mm アジャスターベース
EA949HA-224 φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース
EA949HA-225 φ30mm/M 8x 21mm アジャスターベース
EA949HA-226 φ30mm/M 8x 31mm アジャスターベース
EA949HA-227 φ30mm/M 8x 51mm アジャスターベース
EA949HA-228 φ30mm/M 8x 71mm アジャスターベース
EA949HA-229 φ30mm/M10x 16mm アジャスターベース
EA949HA-230 φ30mm/M10x 21mm アジャスターベース
EA949HA-231 φ30mm/M10x 31mm アジャスターベース
EA949HA-232 φ30mm/M10x 41mm アジャスターベース
EA949HA-233 φ30mm/M10x 51mm アジャスターベース
EA949HA-234 φ30mm/M10x 61mm アジャスターベース
EA949HA-235 φ30mm/M10x 71mm アジャスターベース
EA949HA-251 φ40mm/M 8x 11mm アジャスターベース
EA949HA-252 φ40mm/M 8x 20mm アジャスターベース
EA949HA-253 φ40mm/M 8x 30mm アジャスターベース
EA949HA-254 φ40mm/M 8x 50mm アジャスターベース
EA949HA-255 φ40mm/M 8x 70mm アジャスターベース
EA949HA-256 φ40mm/M10x 20mm アジャスターベース
EA949HA-257 φ40mm/M10x 30mm アジャスターベース
EA949HA-258 φ40mm/M10x 40mm アジャスターベース
EA949HA-259 φ40mm/M10x 50mm アジャスターベース
EA949HA-260 φ40mm/M10x 60mm アジャスターベース
EA949HA-261 φ40mm/M10x 70mm アジャスターベース
EA949HA-262 φ40mm/M10x100mm アジャスターベース
EA949HA-263 φ40mm/M12x 50mm アジャスターベース
EA949HA-264 φ40mm/M12x 70mm アジャスターベース
EA949HA-265 φ40mm/M12x100mm アジャスターベース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\n※底部

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top