品番 : EA949HA-235
品名 : φ30mm/M10x 71mm アジャスターベース
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP30-M10X71 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10X71 | ベース径 | 30mm |
全長 | 83mm | 二面幅 | 17mm |
許容荷重 | 3kN | 使用温度 | ‐30~100℃ |
材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) |
質量 | 116g |
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/21 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1754ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。