品番 : EA949HA-234
品名 : φ30mm/M10x 61mm アジャスターベース
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP30-M10X61 |
---|---|---|---|
材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) |
||
RoHS対応品 | |||
サイズ(mm) | ベース径:30、 ねじ:M10×61 |
耐荷重(kg) | 3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1754ページ |
代替品
![]() |
|