品番 : EA949HA-263
品名 : φ40mm/M12x 50mm アジャスターベース
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP40-M12X50 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12X50 | ベース径 | 40mm |
| 全長 | 62.5mm | 二面幅 | 17mm |
| 許容荷重 | 5kN | 使用温度 | ‐30~100℃ |
| 材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) |
質量 | 195g |
| ※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/06 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。