詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HJ-105

品名 : M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ねじ径 M10
全長 150mm 入数 5本
並目ねじ
ピッチ 1.5
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/11 14:06現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1299ページ
バリエーション一覧
EA949HJ-61 M6x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-62 M6x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-63 M6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-64 M6x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-65 M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-81 M8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-82 M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-83 M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-84 M8x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-85 M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-101 M10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-102 M10x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-103 M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-104 M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-105 M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-121 M12x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-122 M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-123 M12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-124 M12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)
EA949HJ-125 M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top