品番 : EA949HJ-85
品名 : M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
仕様
| ねじ径 | M8 | ピッチ | 1.25(並目) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 45g | 入数 | 5本 |
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です