品番 : EA949HJ-122
品名 : M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M12 |
---|---|---|---|
全長 | 75mm | 入数 | 5本 |
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/07/13 21:45現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1299ページ |