品番 : EA949HJ-124
品名 : M12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M12 | 
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 入数 | 5本 | 
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.75 | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 15 (2025/11/04 22:55現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            