品番 : EA949HL-212
品名 : M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
| ねじ径 | M12 | 全長 | 1m | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.75 | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 89 (2025/11/04 22:38現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※品番によりサイズが異なります。
                            
                                    
                        
                        
                            