品番 : EA949HL-216
品名 : M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
ねじ径 | M16 | 全長 | 1m |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 89 (2025/08/11 22:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1299ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。