詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-218

品名 : M18x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ径 M18 全長 1m
並目ねじ
材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) ピッチ 2.5
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949HL-210 M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-212 M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-214 M14x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-216 M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-220 M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-222 M22x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-224 M24x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-227 M27x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-230 M30x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top