品番 : EA949HL-220
品名 : M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
| ねじ径 | M20 | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 2.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/11/05 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
