品番 : EA949HL-222
品名 : M22x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
| ねじ径 | M22 | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ピッチ | 2.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
