詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-312

品名 : M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)

仕様

ボルトサイズ M12×1.75(並目ねじ) 全長 285mm
材質 鉄(ユニクロメッキ)
【SS400相当材】
全ねじボルト
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/04 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-303 M 3x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-304 M 4x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-305 M 5x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-306 M 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-308 M 8x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-310 M10x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-312 M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-314 M14x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-316 M16x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-318 M18x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-320 M20x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-322 M22x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-324 M24x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-327 M27x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-330 M30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-403 M 3x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-404 M 4x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-405 M 5x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-406 M 6x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-408 M 8x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-410 M10x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-412 M12x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-414 M14x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-416 M16x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-418 M18x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-420 M20x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-422 M22x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-424 M24x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-427 M27x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
EA949HL-430 M30x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top