品番 : EA949HL-410
品名 : M10x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
仕様
ねじ径 | M10 | 全長 | 1m |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/12 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1314ページ |
拡大