品番 : EA949HL-314
品名 : M14x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
仕様
ねじ径 | M14 | 全長 | 285mm |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1314ページ |
拡大