品番 : EA949HL-404
品名 : M 4x1000mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)
仕様
ボルトサイズ | M4×0.7(並目ねじ) | 全長 | 1m |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) 【SS400相当材】 |
||
全ねじボルト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/06/29 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1299ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。