品番 : EA949HN-410
品名 : M4x10mm 六角ボルト(チタン/1本)
仕様
材質 | チタン | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M4×10 | ピッチ | 0.7 |
頭対辺 | 7mm | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/14 05:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。