品番 : EA949HN-520
品名 : M5x20mm 六角ボルト(チタン/1本)
仕様
材質 | チタン | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M5×20 | ピッチ | 0.8 |
頭対辺 | 8mm | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/24 18:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。